OWON
OWONの 電気測定
OWONの オシロスコープ
OWONの デジタルオシロスコープ
ベンチトップオシロスコープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13488389
品番
SDS1022
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
2チャンネル
サンプルレート:100MS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
周波数帯域(MHz)
20
チャンネル数
2ch
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)
約1.1
分解能
垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
301×152×70
ディスプレイ
7インチLCD
サンプルレート
100MSa/s
メモリ長さ
10K
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100