OWON
OWONの 電気測定
OWONの オシロスコープ
OWONの デジタルオシロスコープ
ベンチトップオシロスコープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13488416
品番
SDS1104
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
4チャンネル
サンプルレート:1GS / s
超薄型ボディ
7インチ高解像度LCD
SCPI、およびLabVIEWをサポート
周波数帯域(MHz)
100
チャンネル数
4ch
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
インターフェース: USBホスト、USBデバイス、SCPIコマンドをサポート
質量(kg)
約1.1
分解能
8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
301×152×70
インターフェース
USBホスト, USBデバイス
ディスプレイ
7インチLCD
サンプルレート
1GSa/s
メモリ長さ
20K
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100