※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
周波数帯域(MHz)9kHz-1.6GHz
注文コード13489037
品番HSA1016
参考基準価格(税別)¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz〜3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。
【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。
【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。
【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4〜6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。