ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ HSA1000 シリーズ (9kHz〜3.6GHz、-160dBm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)9kHz-3.6GHz 注文コード13489064 品番HSA1036-TG
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は周波数帯域4種類から選べます 他の種類を見る

【広帯域カバレッジと高感度性能】HSA1000シリーズは9kHz〜3.6GHzの広帯域に対応し、表示平均ノイズレベル(DANL)は-160dBmの高感度を実現。精密なRF信号測定を可能にします。
【高精度測定と低位相ノイズ】位相ノイズは-80dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、レベル測定確度は±1.5dB未満。分解能帯域幅(RBW)は最小10Hzで、微小信号や近接スペクトルを高精度に解析します。
【トラッキングジェネレータ・EMI解析対応】最大1.6GHz(TGモデル)のトラッキングジェネレータを内蔵。EMIフィルタや準尖頭値検波器も搭載し、電磁ノイズ評価や伝導/放射試験に対応します。
【携帯性と操作性を両立】広視野角の8インチIPSタッチディスプレイを採用。直感的な操作が可能。内蔵リチウムイオン電池で4〜6時間駆動し、フィールド測定や屋外環境でも安定運用できます。

用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 仕様GPS受信機を標準装備、EMIフィルタ、準尖頭値検波器、最高3.6GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル) 質量(kg)約2.5 分解能1Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 インターフェースUSBホスト, USBデバイス, LAN, イヤホン・ポート 周波数帯域(MHz)9kHz-3.6GHz ディスプレイ8インチLCD
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする