ノースサイド
ノースサイドの ウインドウ用・ウォッシャー液
ノースサイドの ガラスコーティング
スーパーガラスコーティング剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
施工可能台数
4〜5台(1度塗り)
注文コード
13489089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
施工可能台数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途
自動車ガラスコーティング剤
仕様
疎水性・液体
種別
プレミアム
容量(mL)
50
形式
塗布タイプ
保存方法
冷暗所保存
耐久性(年)
5〜7
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全色対応
施工可能台数
4〜5台(1度塗り)
硬化速度(日)
完全:常温14日
関連資料:
(0.49MB)