ノースサイド
ノースサイドの ウインドウ用・ウォッシャー液
ノースサイドの ガラスコーティング
ONE UNIT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
スーパーガラスコーティング剤プレミアム(15ml)/専用洗剤S/NSマルチクリーナー/洗車美人/拭上クロス/ 塗込用スポンジ/施工手順説明書/施工修了証明書/施工ステッカー/お手入れ方法説明書/専用ケース
注文コード
13489107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途
自動車ガラスコーティング剤
仕様
疎水性・液体
セット内容
スーパーガラスコーティング剤プレミアム(15ml)/専用洗剤S/NSマルチクリーナー/洗車美人/拭上クロス/ 塗込用スポンジ/施工手順説明書/施工修了証明書/施工ステッカー/お手入れ方法説明書/専用ケース
種別
プレミアム
形式
塗布タイプ
保存方法
冷暗所保存
耐久性(年)
5〜7
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全色対応
施工可能台数
1台(1度塗り)
硬化速度(日)
完全:常温14日
関連資料:
(0.49MB)