洗車美人

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード13489125 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スーパーガラスコーティング専用のメンテナンスシャンプーです。
スーパーガラスコーティングしていなくとも、ご使用いただけます。
1ヶ月に1度「洗車美人」でシャンプー洗車するだけで天敵「油膜」「雨染み」問題をパーフェクトに解決!
洗えば洗うほど輝きがさらに増していく理想のカーシャンプーです。

用途自動車洗車用洗剤 仕様液体 容量(mL)500 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 希釈倍率40〜60 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 施工可能台数10〜16回分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする