スーパートレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード13489134 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

洗車感覚で簡単にWAX、撥水系コート剤、ポリマー系ガラスコーティング剤を一撃分解して落とす!
他にも◎ボディの水アカ◎アルミホイールのブレーキダスト(鉄粉汚れ)◎黄砂・花粉◎スキマの汚れ◎フロントガラスのギラギラ油膜◎ヘッドライトの黄ばみ◎タールピッチ◎鳥のフン・虫の死骸etc…
スーパートレールは、シミが残らずツヤが引きません。もちろんムラにもならないです。
強い溶剤ではないので、人や環境にも優しく安全です。乾いてもOK!

用途自動車洗車用洗剤 仕様液体 容量(mL)300 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 施工可能台数10〜15回分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする