柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)24.5〜25 ベージュ 注文コード13489317 品番SK4900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
水洗いOK

材質EVA樹脂 ベージュ サイズM サイズ(cm)24.5〜25 先芯なし 標準質量(g/片足)約141 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13489256
2024-07-03
用途:
事務作業時
建設業・工事業

厚底なので、疲れにくいです。楽!コスパがいいです。

対象商品:
13489265
2023-02-22
用途:
立ち仕事など
卸売・小売業

接客や事務作業での立ち仕事、移動の時などに重宝しています。

対象商品:
13489430
2023-06-01
用途:
普段履き
製造業

アッパー部にムレを逃がす空間がないのでめちゃくちゃ蒸れる...

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする