曜日別特売
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344

SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344
SK4900 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多) 13489344

柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
ベージュ
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード13489344品番SK4900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
水洗いOK

材質EVA樹脂ベージュサイズ3Lサイズ(cm)27.5~28先芯なし標準質量(g/片足)約170足幅3E材質(底部)合成ゴム靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13489256
2024-07-03
用途: 事務作業時
建設業・工事業

厚底なので、疲れにくいです。楽!コスパがいいです。

対象商品 : 13489265
2023-02-22
用途: 立ち仕事など
卸売・小売業

接客や事務作業での立ち仕事、移動の時などに重宝しています。

対象商品 : 13489430
2023-06-01
用途: 普段履き
製造業

アッパー部にムレを逃がす空間がないのでめちゃくちゃ蒸れる...

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする