防寒ウレタンゴム長靴 カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13489518 品番 KR790U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

作業用としてはもちろん、通勤・通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する防寒長靴です
靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

形状ハイカット ブラック 高さ(mm)約362(カバー部含む) サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約704 機能防寒、保温性 足幅3E 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする