タイルカーペット アースパレットプランク・ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13489789 品番DT-7601
参考基準価格(税別)¥2,475 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。

材質リサイクル原着ナイロン100% 形状ループ 寸法(cm)25×25 パイル長(mm)H5.5×L3 防炎性能試験番号E2210168 パイル密度1/10G×13.6ST グリーン購入法適合 全厚(mm)8.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする