サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
タイルカーペット アースパレットプランク・カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13489825
品番
DT-7614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,225
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。
材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
ループ
寸法(cm)
25×100
パイル長(mm)
H5.5×L3
防炎性能試験番号
E2210169
パイル密度
1/10G×13.6ST
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
8.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません