サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
タイルカーペット 原着ナイロンカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13490446
品番
DT-2204
参考基準価格(税別)
¥2,475
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
原着ナイロンカットの無地商品です。
材質
原着ナイロン100%
形状
カット
備考
流し・市松 重歩行用
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
5.5
防炎性能試験番号
E2180201
パイル密度
1/10G×10.7ST
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません