デジタル一眼レフ PENTAX KF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL WR付/ ストラップO-ST132、充電器D-BC186、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブルI-USB166、ソフトウェア(CD-ROM)S-SW186、 スタートガイド、<これ以降はカメラに装着状態で出荷>アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー 注文コード13490760 品番KF18-55WR KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】
本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。
【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】
防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。
※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。
【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】
GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。
(アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要)
【充実の基本性能】
有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。
【優れた操作性】
アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。
【動体性能】
最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。
【スターストリーム動画など、動画機能】
星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。
カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。

付属品smc PENTAX-DA L 18-55mmF3.5-5.6AL WR付/ ストラップO-ST132、充電器D-BC186、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブルI-USB166、ソフトウェア(CD-ROM)S-SW186、 スタートガイド、<これ以降はカメラに装着状態で出荷>アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー ブラック 電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売) 本体質量(g)625 有効画素数2424 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応 防塵防水性能防塵・防滴 撮像素子原色フィルター/CMOS AFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction) シャッタースピード1/6000〜30秒(オート時)、1/6000〜30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒〜20分) インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続) モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドット オートフォーカスTTL位相差検出式 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする