ASP66APX DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUS 13490814

ASP66APX DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUS 13490814
ASP66APX DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUS 13490814
ASP66APX DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUS 13490814
ASP66APX DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUS 13490814
ASP66APX DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock TARGUS 13490814

DEFCON(R) Trapezoid Resettable Combo Cable Lock

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13490814品番ASP66APX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Noble®; WEDGELOCK®; lock slots互換セキュリティケーブル
Noble®; WEDGELOCK®; くさび型ロックスロットに対応
4桁ダイヤルロック
1.98mスチールケーブル
セキュリティベースプレート (PA400P)付属

仕様ロックスロット:高貴なウェッジロック、ロックタイプ:組み合わせ材質亜鉛めっき鋼ブラック質量(g)136長さ(m)1.98寸法(cm)203×2.3×2.8互換性Noble(R) Wedgelock(R) ロックスロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする