手提げ紙袋 茶無地 丸紐

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 13491024 品番 20-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。

材質未晒クラフト紙80g 幅(mm)200 高さ(mm)240 マチ(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13491015
2024-01-23
用途:
商品をお渡しする時
製造業

家の商品サイズにピッタリで使いやすいです。
もう少し安いと
いいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
13491024
2023-02-14
用途:
お店のショッピングバックとして
maruri 様 (飲食業)

シンプルで、最低限の厚みがあるので
しっかりしていて使いやすいです

対象商品:
13491015
2023-08-21
用途:
お店で使っています

しっかりした手提げ袋です。いつもこちらを使わせていただきますいただいています

対象商品:
13491015
2023-11-05
用途:
梱包品入れ
製造業

思ってよりちゃんとした製品でした。薄くはなかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする