引出し用包丁差しキッズロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口W×奥行D×高さH(mm)730×26×98 ダークグレー 注文コード13491356 品番GS730DG
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は間口W×奥行D×高さH・色4種類から選べます 他の種類を見る

小さい子供が興味を持つキッチン。「キッズロック」はロック機能付きなので安心して包丁を収納できます。刃渡り170mmの包丁が4本収納可能(GS580は3本)。左右勝手の切り替え、取り外してのお手入れも簡単です。

付属品皿タッピンねじ3.5×16mm 材質本体・包丁載せ・包丁ロック:ポリプロピレン、包丁載せストッパー・固定カバー:ABS樹脂 ダークグレー 間口W×奥行D×高さH(mm)730×26×98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする