引出し収納用包丁差しU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13491374 品番JE6
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。

付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金 材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ) 間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143 機能ロックなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする