オークス
オークスの キッチン
オークスの キッチン本体
オークスの コンパクトキッチン・ミニキッチン
タオルハンガー45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
13491417
品番
JQ51389W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライン取手やJ型取手に取り付けられます。取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、タオルを使いやすい高さで掛けられます。
材質
タオルバー:18-8ステンレス、樹脂部:ABS樹脂、取付金具:18-0ステンレス
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×66.5×51.8
注意
※タオルバーの高さを変更する場合は、はめ込み式の樹脂カバーを外しておこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません