ラクラ・クッカープラス コンパクト電気圧力鍋 アイボリー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13494199 品番CY353AJP
参考基準価格(税別)¥30,545 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

発酵&ベイクで、パンまで焼ける!
時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。
調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。
さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!

付属品なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ) アイボリー 容量(mL)3000 質量(g)4180 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5(着脱式) 定格消費電力(W)700 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×285×283

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする