コーヒーメーカー メゾン ワインレッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13494208 品番CM4905JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,125 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

芳醇なコーヒーをボタンひとつで簡単に楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。
直径45mmの大きなシャワーヘッドの13穴からお湯がシャワー状に降り注ぐことで、コーヒーをまんべんなく抽出可能。
アロマボタンを搭載。お湯が断続的に出ることでじっくり蒸らしながら抽出し、より香り高いコーヒーに。
コーヒーのアロマをしっかり抽出する、ペーパーレスフィルター。
最大5杯分まで抽出可能。

ワインレッド 容量(mL)600 質量(g)1180 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 方式ドリップ式(水容器一体型) 定格消費電力(W)600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×210×270 保温時間(h)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする