バイオマスポリ袋ニューポリタロウ11号
服部
服部の 袋・ラッピング用品
服部の レジ袋
バイオマスニューポリタロウ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
13495346
品番
BIOPOYTARO11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
二酸化炭素排出量の削減に役立てることができるバイオマスを配合したポリ袋を採用した製品です。
用途
食材の小分けなどキッチン回りで使い勝手の良いポリ袋
材質
ポリエチレン+バイオマスリエチレン
厚さ(mm)
0.012
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300
サイズ(号)
11
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
注意
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※水分を含んだ商品へのご使用をおやめください。(多量の水を入れると水漏れすることがあります。)
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。