※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-30DZ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
13495827
品番
CDQ2D50-30DZ-M9N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード