ダウンライト/非調光傾斜天井用SB形/白熱灯60W相当/アウトドアライト/軒下ダウンライト/非調光 傾斜天井用/吹抜け・傾斜天井/非調光傾斜天井用ダウン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13496046 品番DDL-5121WBE【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,990889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 光束(Lm)370 付属品拡散パネル付 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°〜30° 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 商品状態※理由あり(未使用・未開封) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13496046
2026-01-05
用途:
事務所
卸売・小売業

階段の照明用にアウトレット品として試しに安く購入できました。電球交換はできませんが、この価格なら使い捨て感覚で使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする