色クリア クリア/クリア
用途トラックのテールランプ
セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]
高さ(mm)レンズ:152.5
タイプブレーキ・スモール&バックランプタイプ
奥行(mm)115
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応