花魁 バックランプ用変換ハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合日野 プロフィア 2010年〜2016年モデル日野 レンジャー 2010年〜2016年モデル、三菱ふそう スーパーグレート 2010年〜2016年モデル、三菱ふそう ファイター 2010年〜2016年モデル 注文コード13496728 品番OBH-HFLM-ML1M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

カプラーオンで簡単接続
1台分ワンセット

用途トラック用変換ハーネス 適合日野 プロフィア 2010年〜2016年モデル日野 レンジャー 2010年〜2016年モデル、三菱ふそう スーパーグレート 2010年〜2016年モデル、三菱ふそう ファイター 2010年〜2016年モデル 長さ(mm)約1500 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする