2.3X5 BC(+)ナベP=1 大阪魂 13496869 2.3X5 BC(+)ナベP=1 大阪魂 13496869 2.3X5 BC(+)ナベP=1 大阪魂 13496869

BC(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13496869 品番 2.3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,276
販売価格(税別)
12,069
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法a(mm)1.3 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 ねじの呼びM2.3 平座金(D1×T)7×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする