大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロニッケル(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13496878
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,620
販売価格(税別)
¥
16,018
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.3
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)7×0.5