3X7 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496975 3X7 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496975 3X7 クロ-ム(+)ナベP=1 大阪魂 13496975

クロ-ム(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13496975 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,260
販売価格(税別)
10,236
長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法a(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする