4X11 スズコバ(+)ナベP=1 大阪魂 13497210 4X11 スズコバ(+)ナベP=1 大阪魂 13497210 4X11 スズコバ(+)ナベP=1 大阪魂 13497210

スズコバ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13497210 品番 4X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,488
販売価格(税別)
8,625
長さ(mm)11 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする