花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用交換電球
花魁JAPANの LED交換球(24V対応)
花魁 白夜 LEDバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
適合
G18
注文コード
13497489
品番
OB02-G18S-65
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラック専用 高性能LEDバルブ
花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ
従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
適合
G18
色
ホワイト
電圧(V)
24
機能
シングル
明るさ(Lm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
花魁ジャパン トラック製品 PV
参考になった