大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロニッケル(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13497867
品番
6X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,500
販売価格(税別)
¥
9,545
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
平座金
(D1×T)13×1.0