2.3X4 クロ-ム(+)ナベP=2 大阪魂 13498025 2.3X4 クロ-ム(+)ナベP=2 大阪魂 13498025 2.3X4 クロ-ム(+)ナベP=2 大阪魂 13498025

クロ-ム(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13498025 品番 2.3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,625
販売価格(税別)
35,114
長さ(mm)4 十字穴番号1 寸法a(mm)2 寸法d1(mm)4.6 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 ねじの呼びM2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする