ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(inch)42 注文コード13498259 品番LFM-CPPM/42/210
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ラージフォーマットプリンタ用キヤノン写真用紙・プレミアムマット。
なめらかな仕上がりと発色性に優れた高級感のあるマットフォトペーパーです。

仕様フチなし印刷対応:完全フチなし、オートカット:可能 1巻長さ(m)約30.5 サイズ(inch)42 対応機種PRO-6100、PRO-6100S、PRO-4100、PRO-4100S、GP-4000 坪量(g/m2)210 寸法(inch)42 用紙寸法(mm)(幅)約1067
注意
※3インチ紙管用ロールホルダーを使用します。詳細は各製品のページをご覧ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする