曜日別特売
SE4505C-340U-A5CN-LN-PS 1軸アクチュエータ SE4505C(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工 13498442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE4505C(A5) カバー付・ピン用穴有

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台レール長さ(mm)340注文コード13498442品番SE4505C-340U-A5CN-LN-PS
参考基準価格(税別)¥222,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付仕様位置決めピン用穴あり型式SE45レール長さ(mm)340モータ取付部形状A5ボールねじリード(mm)5センサーなしグリス種類標準グリースアクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm)表面処理防錆黒色被膜処理スライドブロックC(ショートブロック1個付)
関連資料:カタログ(3.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする