本体
Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 3P電源タップ
スチールタップAC2個口 イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13498670
品番
PT410YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
定格容量15A、100〜125V(1450Wまで)。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。
材質
難燃性PC樹脂
寸法(mm)
143×113×43
色
イエロー
質量(g)
約540
スイッチ
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格
15A・100〜125V (1450Wまで)
コンセント個数
2
コンセント形状
3P
電源コード(m)
1.8
機能
雷ガード/耐トラッキング/一括電源スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2(急速充電用、合計3.4A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり