3.5X15 クロニッケル(+)ナベP=2 大阪魂 13498865 3.5X15 クロニッケル(+)ナベP=2 大阪魂 13498865 3.5X15 クロニッケル(+)ナベP=2 大阪魂 13498865

クロニッケル(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13498865 品番 3.5X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,744
販売価格(税別)
10,676
長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 寸法d1(mm)6.2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする