ドリテック
ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13498898
品番
HM-711WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー
電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付
スピード5段階切替
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質
本体、ケース:ポリプロピレン
ビーター:ステンレス
色
ホワイト
消費電力(W)
65
電源
AC100V 550/60Hz 共有
コード長さ(m)
1.7
定格時間
10分
スピード調節
5段階
速度調節方式
5段スピード