HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907

HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907
HM-711PK ハンドミキサー ドリテック 13498907

ハンドミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード13498907品番HM-711PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー
電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付
スピード5段階切替
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター

材質
本体、ケース:ポリプロピレン
ビーター:ステンレス
ピンク消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする