画像準備中

工具箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード13498934 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トラック建設機械用の工具箱で一番小さなサイズです。
小型車両にも取り付け可能です。

材質ボンデ鋼板 寸法A(mm)350 寸法D(mm)250 寸法B(mm)270 寸法C(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする