※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Modes
工具箱
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱
材質
ボンデ鋼板
注文コード
13498959
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラック用工具箱です。
材質
ボンデ鋼板
寸法A(mm)
500
寸法D(mm)
465
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
350
板厚(mm)
1