※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 工具箱 Modes 13498977 - 工具箱 Modes 13498977

工具箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質ステンレスSUS304 注文コード13498977 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

トラック用工具箱です。

材質ステンレスSUS304 寸法A(mm)500 寸法D(mm)290 寸法B(mm)320 寸法C(mm)225 板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする