サイクロンクリーナー「クリンストームEV」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13499135 品番 VC-805WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重心が手元に近いから操作がしやすい
3段階のLEDで電池残量を表示
便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない
ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン
手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる

材質ABS樹脂 ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウムイオン充電地 定格電圧(V)DC14.8 集塵容量(L)約0.3 連続使用時間(分)High:約20、Low:約35 充電時間(時間)約4.5(満充電) バッテリー容量(mAh)2200 商品タイプ本体+バッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする