4X42 クロメ-ト (+)ナベP=2 大阪魂 13499319 4X42 クロメ-ト (+)ナベP=2 大阪魂 13499319 4X42 クロメ-ト (+)ナベP=2 大阪魂 13499319

クロメ-ト (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13499319 品番 4X42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,393
販売価格(税別)
5,812
長さ(mm)42 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする