大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499511
品番
4X95X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,636
販売価格(税別)
¥
21,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
95
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4