大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13499617
品番
5X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,723
販売価格(税別)
¥
4,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5