本体

3Dアイマジック タッピング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13499634 品番 REM-05 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!
16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。
目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!
ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。

付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)190 × 72 × 71 ブラック 質量(g)約210(本体のみ) 出力Bluetooth標準規格Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠 電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 使用温湿度範囲10〜40℃、30〜85% RH バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)10〜40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 充電可能回数約300回 定格使用時間(分)約15 使用環境湿度(%)30〜85RH RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)無障害の場合10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz) 表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃ 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする