本体
フィード
フィードの 客室備品・アメニティ
フィードの アメニティ
日本製歯ブラシ チューブ3gセット PBT-00 1400本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400本)
注文コード
13499668
品番
PBT-00-CB_1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
安心の日本製の歯ブラシと歯みがき粉3.5gのセット。コンパクトヘッドなので女性の方でも奥歯まで1本づつ丁寧に磨けます。
仕様
毛穴数:21
材質
PTB植毛
色
ブルー
タイプ
チューブ
材質(毛)
PTB植毛