旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 六角棒レンチL型
ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13499826
品番
AQKUS91
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途
六角穴付きボルトの締め付けなどに。
セット内容
1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
寸法(mm)
キャッチャーボール:3〜10
先端形状
六角